Estante para los carros para cajas

N.º do artigo: 1926
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1926
EAN/GTIN 4017976019260
Número do fabricante 1926
Número L L90080 1108

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Capacidad de carga por estante 90 kg.

Característica:

Longitud total (mm): 1200
Ancho total (mm): 780
Altura total (mm): 19
Capacidad total de carga (kg): 90
Color: haya
Nota: para los carros para cajas 3393, 4393, 5393, 5493, 5593 + 5693

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta