Zapata interior para escaleras telescópicas

N.º do artigo: 19253
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Base para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19253
EAN/GTIN 4031405192539
Número do fabricante 019253
Número L L90110 806

Descrição

Descripción:

  • 1 set = 4 piezas
  • Para escaleras telescópicas con orden n.º 32013, 32015, 32017, 32019

Característica:

  • Anchura: 28 mm
  • Altura: 49 mm
  • Longitud: 62 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta