Juego de pistola digital de medición interna de 3 puntos 20 - 50 mm

N.º do artigo: 1924578
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 1924578
EAN/GTIN 4029713050092
Número do fabricante 1924578
Número L L40510 2332

Descrição

Ejecución:

  • Para a través de agujeros
  • Desde el rango de medición 12 mm para agujeros pasantes y ciegos
  • Desde el rango de medición 12 mm con caras de medición con punta de carburo
  • Indicador digital recomendado como dispositivo de visualización

Descripción:

Pistolas de medición interna DIGI-MET de 3 puntos en juego, 20-50 mm, para agujeros pasantes, desde el rango de medición de 12 mm para mediciones hasta el fondo del agujero, clavijas de medición de carburo desde el rango de medición de 12 mm, reloj comparador digital recomendado como dispositivo de visualización, entrega en caja de plástico

Característica:

  • Rango de medición (mm): 20 a 50

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta