Zapatas interiores para escalera de mano de un solo lado ML

N.º do artigo: 19241
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Base para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19241
EAN/GTIN 4031405192416
Número do fabricante 019241
Número L L90110 1163

Descrição

Descripción:

  • 1 juego = 4 piezas (1 x parte de ascenso izquierda, 1 x parte de ascenso derecha, 2 x parte de apoyo)

Característica:

  • Anchura: 26 mm
  • Altura: 50 mm
  • Longitud: 51 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta