Ejecución:
- DIN 863-4
- Leyendo: 0.001 mm / .00005 pulgadas
- Clase de protección IP52
- Pantalla LCD 8,5 mm
- Parada de trinquete
- Para a través de agujeros
- Desde el rango de medición 12 mm para agujeros pasantes y ciegos
- Desde el rango de medición 12 mm con cabide inclinado caras de medición
Descripción:
Micrómetro de interiores de 3 puntos DIGI-MET IP52 incl. anillo 20-25mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, pantalla LCD 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, salida de datos variable, entrega en caja de plástico
Característica:
- Clase IP: IP 52
- Leyendo: 0,001 mm
- Rango de medición (mm): 20 a 25
- Límite de error (mm): 0,004 mm
- Límite de error (µm): 4 µm
- Profundidad de medición: 68 mm
Norma:
DIN 863-4