Unidad de base para la excavación. Micrómetro interior de 3 puntos IP52 100-200 mm

N.º do artigo: 1923300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 1923300
EAN/GTIN 4029713049669
Número do fabricante 1923300

Descrição

Ejecución:

  • Leyendo: 0.001 mm / .00005 pulgadas
  • Clase de protección IP52
  • Pantalla LCD 8,5 mm
  • Parada de trinquete
  • Hilo de montaje para el cambio de cabezas de meausring

Descripción:

DIGI-MET Unidad básica para micrómetro de interiores de 3 puntos IP52 100-200mm, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, pantalla LCD 8,5mm, carraca de palpación, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, salida de datos variable

Característica:

  • Clase IP: IP 52
  • Leyendo: 0,001 mm
  • Rango de medición (mm): 100 - 200

Norma:

DIN 863-4

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta