Tapa del travesaño FlexxWork 50x20 mm

N.º do artigo: 19230
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19230
EAN/GTIN 4031405192300
Número do fabricante 019230
Número L L90110 1221

Descrição

Descripción:

  • Tapas de plástico en el extremo superior del riel
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura externa: 20 mm
  • Ancho de columna: 20 mm
  • Altura de la columna: 50 mm
  • Longitud: 50 mm
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta