Pie giratorio con almohadilla de goma

N.º do artigo: 19227
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19227
EAN/GTIN 4031405192270
Número do fabricante 019227
Número L L90110 1101

Descrição

Descripción:

  • Ideal para su uso en rejillas y como pieza de repuesto
  • Adecuado para escaleras con un ancho de pala de 25 mm incl.
  • Incl. Material de montaje
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 60 mm
  • Altura: 56 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Longitud: 130 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta