nivello® garra de la placa del pie

N.º do artigo: 19224
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19224
EAN/GTIN 4031405192249
Número do fabricante 019224
Número L L90110 1210

Descrição

Descripción:

  • Para escaleras a partir del año 2019 con zapato interior nivello®
  • Para su uso en suelo cultivado
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 41 mm
  • Altura: 36 mm
  • Longitud: 124 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta