nivello®-placa de pie conductora de electricidad para altura de montante 58/73 mm

N.º do artigo: 19219
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19219
EAN/GTIN 4031405192195
Número do fabricante 019219
Número L L90110 553

Descrição

Descrição:

  • Para escaleras a partir del año 2019 con zapato interior nivello®

Característica:

  • Anchura: 32 mm
  • Altura: 13 mm
  • Longitud: 69 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta