zapato interior nivello® conductor de la electricidad 73x25 mm

N.º do artigo: 19216
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Base para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19216
EAN/GTIN 4031405192164
Número do fabricante 019216
Número L L90110 552

Descrição

Descripción:

  • Para escaleras a partir del año 2019 con zapato interior nivello®
  • Eléctricamente conductivo
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 32 mm
  • Altura: 73 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud: 70 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta