Micrómetro interno de 3 puntos con anillo de ajuste 25-30mm

N.º do artigo: 1921522
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 1921522
EAN/GTIN 4029713018191
Número do fabricante 1921522
Número L L40510 1600

Descrição

Ejecución:

  • DIN 863-4
  • Leyendo: 0.001 mm*
  • Leyendo: 0.005 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Paso 0,5 mm
  • Clavijas de medición con punta de carburo desde el rango de medición 12 mm
  • Parada de trinquete
  • Desde el rango de medición 12 mm para agujeros pasantes y ciegos
  • Certificado de calibración para anillo y dispositivo

Descripción:

Micrómetro de interiores de 3 puntos, para agujeros pasantes y ciegos. Clavijas de medición sobre metal duro. Paso 0,5 mm, lectura 0,001 / 0,005 mm. Con carraca de palpación. Incluye certificado para el anillo y el calibre.

Característica:

  • Leyendo: 0,005 mm
  • Rango de medición (mm): 25 a 30
  • Límite de error (mm): 0,004 mm
  • Límite de error (µm): 4 µm
  • Profundidad de medición: 68 mm

Norma:

863-4

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta