Ejecución:
- DIN 863-4
- Leyendo: 0.001 mm*
- Leyendo: 0.005 mm
- Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
- Paso 0,5 mm
- Clavijas de medición con punta de carburo desde el rango de medición 12 mm
- Parada de trinquete
- Desde el rango de medición 12 mm para agujeros pasantes y ciegos
- Certificado de calibración para anillo y dispositivo
Descripción:
Micrómetro de interiores de 3 puntos, para agujeros pasantes y ciegos. Clavijas de medición sobre metal duro. Paso 0,5 mm, lectura 0,001 / 0,005 mm. Con carraca de palpación. Incluye certificado para el anillo y el calibre.
Característica:
- Leyendo: 0,001 mm
- Rango de medición (mm): 12 a 16
- Límite de error (mm): 0,004 mm
- Límite de error (µm): 4 µm
- Profundidad de medición: 64 mm
Norma:
863-4