nivello® zapato interior conductor de la electricidad 58x25 mm

N.º do artigo: 19215
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Base para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19215
EAN/GTIN 4031405192157
Número do fabricante 019215
Número L L90110 551

Descrição

Descripción:

  • Para escaleras a partir del año 2019 con zapato interior nivello®
  • Eléctricamente conductivo
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 32 mm
  • Altura: 73 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud: 70 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta