placa de pie nivello® para superficies lisas para una altura de vértice de 85/98 mm

N.º do artigo: 19212
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19212
EAN/GTIN 4031405192126
Número do fabricante 019212

Descrição

Descripción:

  • Para escaleras a partir del año 2019 con zapato interior nivello®
  • Significativamente menor dureza Shore
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 32 mm
  • Altura: 13 mm
  • Longitud: 95 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta