HOJA INDUSTRIAL DE MARTOR 192043 , 10 en expendedor de seguridad

N.º do artigo: 192043.66
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
Tipo de produto Cuchilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 192043.66
EAN/GTIN 4002632801532
Número do fabricante 192043.66
Número L L60170 741

Descrição

Descripción:

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 192043 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad fabricada en acero inoxidable. Es muy nítido y tiene cuatro aristas de corte que se pueden utilizar de forma consecutiva durante un tiempo de funcionamiento particularmente largo. La molienda ancha hace el corte más fácil. La hoja es de 26 mm de largo, 18,5 mm de ancho y 0,40 mm de espesor. El aceite utilizado para la cuchilla es seguro para alimentos.

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 192043 está disponible bajo el número de pedido 192043,66 en el dispensador de seguridad de 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUMAX 320 MDP, SECUMAX 320, SECUNORM 185.
    Corte:
    De corte ancho
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 4 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla Hoja industrial, rectángulo
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
  • Material básico: Acero
  • Hoja inoxidable: Sí
  • Molienda de cuchillas: De corte ancho
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 2
  • aristas de corte: 4 veces utilizable

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta