Versão:
Material principal
70% poliéster, 30% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 230g/m²
Bolsillos
Bolsillo de regla reforzado con CORDURA®
Bolsillos laterales
Bolsillo trasero con cremallera
Bolsillo de pierna con cremallera, fuelle y bolsillo interior para teléfono en malla
Detalles
Obillas, una con anilla D
Elástico en cintura, Parte trasera de la cintura extendida
Tirantes ajustables y extraíbles con elástico
Acabado
Fondo de pernera ajustable con cordón
Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Panel elástico en la parte trasera
Refuerzo
Refuerzo de CORDURA® en las rodillas, Bolsillo para metro reforzado con CORDURA®
Reflex
Cinta reflectante de 70 mm de ancho
Descrição:
- Pantalones de protección contra sierras de clase 2 de alta visibilidad, que con su protección contra sierras de clase 1 de cobertura total en la parte delantera, le protegen y le permiten centrarse en el trabajo
- Los pantalones tienen protección contra sierras en ambas piernas y en ambos lados, por lo que pueden ser utilizados tanto por diestros como por zurdos
- Además de que toda la parte trasera está compuesta por un elástico en 4 direcciones, los pantalones también cuentan con una parte trasera elevada para una mayor comodidad
- Equipados con tirantes desmontables, bolsillos en los muslos, bolsillo para la regla sin cremallera y bolsillo trasero con cremallera
- Certificados según EN ISO 20471: 2013 clase 2, EN ISO 11393-2: 2018 clase 1
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 11393-2:2018, Class 1