Zapato interior nivello® Año de construcción 2005-2018 58x25 mm

N.º do artigo: 19201
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Base para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19201
EAN/GTIN 4031405192010
Número do fabricante 019201
Número L L90110 566

Descrição

Descripción:

  • Para productos fabricados en aluminio desde el año 2005 hasta el 2018
  • 1 set = 4 piezas

Característica:

  • Anchura: 37 mm
  • Altura: 86 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud: 59 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta