Dispositivo de marcación y medición de altura digital, 0-300 mm, Digimatic, conexión de botones, doble columna

N.º do artigo: 192-663-10
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Calibre de alturas con gramil digital

Números de identificação e classificações

Número do artigo 192-663-10
EAN/GTIN 4946368583396
Número do fabricante 192-663-10
Número L 445221 300

Descrição

Descripción:

El dispositivo de medición de altura Digimatic le ofrece las siguientes ventajas: Trazador con punta de carburo Diseño de pilar para una alta precisión de medición Los botones de conmutación bidireccionales se pueden utilizar opcionalmente

Característica:

Precisión: ± 0,02 mm
Rango de medición: 0 - 300 ″
Métrico
Precisión: ±0,02 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,02 mm.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,02 mm
Precisión de repetición: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos: 11 mm
Máx. Velocidad de reacción: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Botón de señal : Sí
Compensación de picos del botón de señal: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Cambio ±: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye aguja de trazar, soporte para aguja de trazar, 1x batería y tapa.
Alimentación: 1x pila SR-44
Duración de las pilas: aprox. 3500 horas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta