Dispositivo digital de medición y marcado de altura, 0-18 ″ / 450 mm, pulgadas / métrico, columna doble

N.º do artigo: 192-631-10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Calibre de alturas con gramil digital

Números de identificação e classificações

Número do artigo 192-631-10
EAN/GTIN 4946368583365
Número do fabricante 192-631-10
Número L L40010 8552

Descrição

Descripción:

El dispositivo de trazado y medición de altura Digimatic HD-A de alta precisión le ofrece las siguientes ventajas: Diseño de doble columna para una alta precisión de medición Trazador con punta de carburo. Los dígitos de pantalla grandes de 11 mm permiten una fácil lectura de la salida de datos

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 18
Valor del paso de dígitos: 0,0005/0,0002″ o 0,01/0,005 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,002″/±0,05 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,05 mm/0,002″.
Pantalla: LCD, altura de los caracteres: 11 mm
Max. Velocidad máxima de reacción: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
± Conmutación: Sí
Conmutable métrica/pulgada: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye aguja de trazar, soporte de aguja de trazar, 1 pila y tapa
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 3500 horas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta