Dispositivo digital de medición y marcado de altura, 0-12 ″ / 300 mm, pulgadas / métrico, columna doble

N.º do artigo: 192-630-10
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Calibre de alturas con gramil digital

Números de identificação e classificações

Número do artigo 192-630-10
EAN/GTIN 4946368583358
Número do fabricante 192-630-10
Número L L40010 6977

Descrição

Descripción:

El dispositivo de trazado y medición de altura Digimatic HD-A de alta precisión le ofrece las siguientes ventajas: Diseño de doble columna para una alta precisión de medición Trazador con punta de carburo. Los dígitos de pantalla grandes de 11 mm permiten una fácil lectura de la salida de datos

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 12
Valor del paso de dígitos: 0,0005/0,0002″ o 0,01/0,005 mm
Precisión: ±0,02 mm/0.001″.
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,001″/±0,02 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Pantalla: LCD, altura de los caracteres: 11 mm
Max. Velocidad máxima de reacción: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
± Conmutación: Sí
Conmutable métrica/pulgada: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye aguja de trazar, soporte de aguja de trazar, 1 pila y tapa
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 3500 horas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta