Destornillador Classic, para tornillos Pozidriv, Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango delgado, compacto y de uso universal, acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina

N.º do artigo: 192.2-150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 192.2-150
EAN/GTIN 7610733001705
Número do fabricante PB 192.2-150
Número L L60060 3190

Descrição

Descrição:

  • Destornillador Classic (medidas principales marcadas con asterisco*)
  • Para tornillos Pozidriv
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango delgado, compacto y de uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud completa destornillador: 255 mm
  • Longitud de la hoja: 150 mm
  • Para tornillos metálicos M: 3-5 mm
  • Perfil: para tornillos Pozidriv
  • Tamaño de tornillo Pozidriv: 2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta