Zapata exterior para tubo transversal

N.º do artigo: 19199
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Base para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19199
EAN/GTIN 4031405191990
Número do fabricante 019199
Número L L90110 544

Descrição

Descripción:

  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 63 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud: 105 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta