dispositivo de rebordeado 15-19 mm

N.º do artigo: 1919725
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Bordonera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1919725
EAN/GTIN 4017981001724
Número do fabricante 1919725

Descrição

Descripción:

Para instalaciones frigoríficas / técnica del frío
Cuerpo de fundición de cinc, lacado en azul
Mordazas de acero, planas en el interior, fosfatada
Con pieza de empuje para 180° = 90° de desviación del tubo

Característica:

  • Rebordeado: métrico
  • Material: Fundición inyectada de zinc
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para rebordear según DIN 74234: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta