Zapata interior, conductora de electricidad, para escaleras construidas hasta 2004 73x25 mm

N.º do artigo: 19195
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Base para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19195
EAN/GTIN 4031405191952
Número do fabricante 019195
Número L L90110 574
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • 1 set = 4 piezas
  • Para escaleras hasta el año 2004
  • Para escaleras de aluminio y escalones

Característica:

  • Anchura: 28 mm
  • Altura: 52 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud: 76 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta