Zapata interior para escaleras construidas hasta 2004 85x25 mm

N.º do artigo: 19192
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Base para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19192
EAN/GTIN 4031405191921
Número do fabricante 019192
Número L L90110 1088

Descrição

Descripción:

  • Para escaleras escalonadas de aluminio y peldaños hasta el año 2004

Característica:

  • Anchura: 28 mm
  • Altura: 55 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 85 mm
  • Longitud: 85 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta