Dispositivo de seguridad de la cadena de eslabones

N.º do artigo: 19189
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19189
EAN/GTIN 4031405191891
Número do fabricante 019189
Número L L90110 560

Descrição

Descrição:

  • Cadena de enlace que asegura para stepladders en lugar de correas de poliéster
  • Longitud 2,0 m
  • 1 set = 2 cadenas con sujetadores

Característica:

  • Longitud: 2000 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado en caliente
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Bloqueo de cadena de enlace

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta