{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresagem | NF | |
Tolerância de ⌀ nominal | js12 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 90 mm | |
Comprimento total L | 160 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191870 25 | |
EAN/GTIN | 4045197105837 | |
Número do fabricante | 191870 25 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |