Gancho para escaleras de mano y de peldaño para carril guía hasta ø 50 mm

N.º do artigo: 19186
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19186
EAN/GTIN 4031405191860
Número do fabricante 019186
Número L L90110 624

Descrição

Descripción:

  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 20 mm
  • Diámetro/soporte hasta: 50 mm
  • Tipo de gancho: Redondo
  • Longitud: 108 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Diseño material: Metal brillante
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta