Gancho para escalera especial, redondo hasta 100 mm

N.º do artigo: 19178
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19178
EAN/GTIN 4031405191785
Número do fabricante 019178

Descrição

Descripción:

  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 26 mm
  • Diámetro/soporte hasta: 100 mm
  • Tipo de gancho: Redondo
  • Longitud: 138 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero recubierto
  • Diseño material: Revestimiento de plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta