Placa de inspección 40 x 40 mm

N.º do artigo: 19175
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Plaquitas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19175
EAN/GTIN 4031405191754
Número do fabricante 019175
Número L L90110 557

Descrição

Descripción:

  • La etiqueta engomada de la prueba es estándar en la mayoría de los productos cuando se entrega
  • Como parte de las pruebas recurrentes, esto puede cubrirse con una nueva fecha de prueba
  • 1 unidad = 50 unidades

Característica:

  • Anchura: 40 mm
  • Longitud: 40 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta