{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 9 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresagem | NF | |
Tolerância de ⌀ nominal | k10 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Comprimento total L | 69 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191640 9 | |
EAN/GTIN | 4045197104311 | |
Número do fabricante | 191640 9 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste e acabamento 9
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
38,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
36,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
38,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
26,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
195 peças em stock
33,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem |
Perfil de fresagem | NF | NR | NR | NR | NR |
Haste | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 |
Ângulo espiral | 25 grau | 25 grau | 25 grau | 30 grau | 30 grau |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |