{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 18 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 | 0,07 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191637 18 | |
EAN/GTIN | 4045197838971 | |
Número do fabricante | 191637 18 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa HSS-E-SPM HPC 18
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
61,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
89,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
81,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
111,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
152,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
165,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 92 mm | 79 mm | 92 mm | 79 mm | 92 mm | 92 mm |
Refrigeração interior | não | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 |
Óleo de corte | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,03 | k10 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |