Fresa com encabadouro 5

N.º do artigo: 191530 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
128 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ k10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: k10
  • Número de dentes Z: 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 5 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal k10
Número de dentes Z 5
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 24 mm
Comprimento total L 68 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,008 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191530 5
EAN/GTIN 4045197103345
Número do fabricante 191530 5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
83
Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
25
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Fresa de múltiplas arestas de corte. Livre na parte frontal ao centro.
Inclinação interna excêntrica.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta