Adhesivo informativo para escaleras de mano de 250 kg acceso unilateral Adhesivo 19047

N.º do artigo: 19152
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Señal de obligación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19152
EAN/GTIN 4031405191525
Número do fabricante 019152
Número L L90110 799

Descrição

Descripción:

  • De acuerdo con DIN EN 131-3, deben colocarse pegatinas específicas del producto con instrucciones de uso. La explicación de los pictogramas utilizados se puede encontrar en www.steigtechnik.de
  • 1 unidad = 20 unidades

Característica:

  • Anchura: 40 mm
  • Longitud: 150 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta