Fresa com encabadouro 22

N.º do artigo: 191340 22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 22 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 42 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Haste DIN 1835 B con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 75 mm
Comprimento total L 141 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,058 mm
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191340 22
EAN/GTIN 4045197101914
Número do fabricante 191340 22

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
150
Alumínio > 10% Si
N
37
Aço < 500 N/mm²
P
28
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Inclinação interna excêntrica.
  • Sulcos de aparas largos e finamente polidos.
  • Polimento extremamente fino das arestas de corte – garantindo assim superfícies da peça de trabalho muito limpas.
  • Ângulo de corte especial para alumínio.

Nota:

Para fresar ranhuras de chaveta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta