Peldaño perforado de acero inoxidable V4A

N.º do artigo: 19120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19120
EAN/GTIN 4031405191204
Número do fabricante 019120
Número L L90110 878

Descrição

Descripción:

  • Ancho de banda de rodadura 30 mm, agujero Ø 6 mm
  • Solo disponible en longitudes especificadas
  • Versión en acero desnudo o acero inoxidable 1,4571

Característica:

  • Longitud: 400 mm
  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Profundidad de paso/peldaño: 29 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta