Soporte de canalón acero/galvanizado

N.º do artigo: 19114
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19114
EAN/GTIN 4031405191143
Número do fabricante 019114
Número L L90110 523

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para todos los rieles conductores
  • Asegura la escalera inclinada confiablemente en todos los lados sin sujetar el palo de la escalera
  • Da una sujeción firme al subir al techo
  • Se recomienda el uso de dos canaletas

Característica:

  • Anchura: 50 mm
  • Altura: 117 mm
  • Longitud: 174 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta