Barandilla de salida empujable, apta para escaleras de extensión Fijación recta a la derecha

N.º do artigo: 19102
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19102
EAN/GTIN 4031405191020
Número do fabricante 019102
Número L L90110 538

Descrição

Descripción:

  • Para la salida y entrada segura de escaleras
  • Longitud útil aprox. 1,0 m.
  • Las escaleras deslizantes / escaleras de tracción de cuerda se pueden empujar completamente
  • Fabricado en aluminio

Característica:

  • Anchura: 40 mm
  • Longitud: 1350 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Montado directamente a la derecha

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta