Pantalón de pintor con estiramiento C44

N.º do artigo: 191010001099C44
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
Cor weiß / schwarz
Tamanho de confeção PT 44
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191010001099C44
EAN/GTIN 7330509809686
Número do fabricante 191010001099C44

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 240gm²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillo de pierna especialmente diseñado para espátula y cepillo, Bolsillos de pierna con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos interiores
Bolsillos para clavos - con portaherramientas adaptados para herramientas de pintura

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Panel elástico en la entrepierna, espalda, rodilla y pantorrilla

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en cintura

Refuerzo
Refuerzo CORDURA® en bolsillos para clavos, bolsillo para regla y rodillas

Descripción:

  • Pantalón de pintor moderno y cómodo con bolsillos para herramientas, bolsillos exteriores en las rodillas y zonas elásticas en la entrepierna, las rodillas, el asiento y las pantorrillas para una mayor flexibilidad y comodidad
  • El tejido tiene excelentes propiedades de absorción gracias al alto porcentaje de algodón
  • El pantalón cuenta con numerosos bolsillos funcionales y un bolsillo para herramientas de pintura especialmente diseñado y reforzado
  • El bolsillo para herramientas de pintura y los bolsillos para clavos están reforzados con tejido CORDURA® y las rodillas con CORDURA® elástica para una mayor comodidad

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta