{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 36 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Comprimento total L | 112 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,072 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de furos oblongos |
Número do artigo | 191000 36 | |
EAN/GTIN | 4045197099327 | |
Número do fabricante | 191000 36 |