Separador de pared para escaleras de peldaños

N.º do artigo: 19100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Material de fijación de escalera para estanterías

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19100
EAN/GTIN 4031405191006
Número do fabricante 019100
Número L L90110 237

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para escaleras de escalera
  • Con bandeja de herramientas
  • Máx. Distancia de pared 680 mm, min. Distancia de pared 500 mm, ajustable cada 30 mm

Característica:

  • Anchura: 635 mm
  • Longitud: 880 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta