L-Boxx ∙ 445 mm x 358 mm x 152 mm
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 190L-136/83 | |
EAN/GTIN | 4000896243303 | |
Número do fabricante | 190L-136/83 | |
Número L | L60140 5528 |
Descrição
Descrição:
Almacenamiento y transporte de la herramienta de alta calidad
- Gracias al sistema de clic patentado el maletín L-Boxx se vincula a otros maletines L-Boxx de forma fiable
- Dimensiones interiores (L x An x Al): 378 x 310 x 101 mm
- Capacidad: 13,3 l
- Extremadamente robusto gracias al plástico ABS resistente a los golpes y a los impactos
- Capacidad de carga de la tapa: hasta 100 kg
- Capacidad de carga de asas de transporte (contenido de carga): 25 kg
- Asas de transporte ergonómicos en piezas laterales y cabezales
- Con áreas de inscripción
- Repelente a la suciedad y fácil de limpiar
- Ancho de llave: ∙ 0,5 x 2,8 ∙ 1,5 – 19 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
- Dimensiones / longitud: 445 mm x 358 mm x 152 mm
- Número de herramientas: 83
Material fornecido:
L-Boxx 136 190L-136
Llave de una boca ∙ regulable 279-6
Llave de dos bocas 450N-8X9 ∙ 450N-10X13 ∙ 450N-17X19
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810SPC-6.3
Destornillador detector de tensión 839-1
Juego de alicates 1859SPC/3
LED Pen Light 1979-11
Sierra para metales, tipo pequeño 1981
Martillo de ajustador BluGuard 2140-30
Flexómetro 2154N-5
Navaja universal 2157
Juego de puntas de destornillador (bits), SmartCase 2200SC-1
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810BHK
Adaptador 2239N-6 2304N
Llave allen 2100-015 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06
Punta de destornillador (bit) 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-10 2208NSLG-8 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2215NSLG-PH1 2215NSLG-PH2 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2216NSLG-PZ1 2216NSLG-PZ2 2204N-2 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204NSLG-3 2204NSLG-4 2204NSLG-5 2204NSLG-6 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223NSLG-T20 2223NSLG-T25 2223NSLG-T30 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H