ALICATE DE CORTE FRONTAL 200MM

N.º do artigo: 190A.20CPE
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 190A.20CPE
EAN/GTIN 3662424087226
Número do fabricante 190A.20CPE
Número L L60130 8886

Descrição

Descripción:

  • Bordes de corte que garantizan un corte limpio en cualquier tipo de alambre: alambre blando, materiales modernos y cuerda de piano de acuerdo con las siguientes dimensiones:- 190A.20CPE: 2,5 mm 200 kg/mm²
  • La geometría reduce significativamente la fuerza de corte gracias a un eje desplazado y un perfil de corte especial
  • Resistente especial, buen corte, aleación de acero al carbono endurecido por inducción
  • Cubiertas bimateriales ergonómicas y resistentes a los productos químicos con: - Resorte de retorno - anillo de retención (el anillo de retención aumenta la longitud nominal en 10 mm)
  • Diseño: cromado, resistente a la corrosión

Característica:

  • A [mm]: 7,5
  • B [mm]: 31
  • C [mm]: 7,5
  • D máx. [mm]: 2,5
  • E [mm]: 13,5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 340

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta