Caja de herramientas ∙ con surtido ∙ 575 mm x 210 mm x 245 mm
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 190/80 | |
EAN/GTIN | 4000896048922 | |
Número do fabricante | 190/80 | |
Número L | L60150 15 |
Descrição
Descrição:
- Caja de herramientas 190L completa con surtido y candado
- 1 espacioso compartimento inferior, 4 compartimentos laterales plegables
- Se puede cerrar con candado (incluido)
- Modelo robusto con diseño azul y negro
- Pintado al horno en azul / negro HAZET
- Ancho de llave: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 41 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2
- Dimensiones / longitud: 575 mm x 210 mm x 245 mm
- Peso neto (kg): 21.1 kg
- Número de herramientas: 80
Material fornecido:
Caja de herramientas de metal ∙ vacía 190L
Llave de dos bocas 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22 ∙ 450N-24X27 ∙ 450N-30X32
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-21X22 ∙ 630-24X27 ∙ 630-30X32 ∙ 630-36X41
Palanca de neumáticos y de montaje 650-20
Cincel plano 730-3 ∙ 730-6
Cincel agudo 740-3
Botador 745A-2 ∙ 745A-4
Granete 746-2
Alicate universal 760N-1 ∙ 760N-2
Destornillador trinamic 803-25 ∙ 803-30 ∙ 803-35 ∙ 803-40 ∙ 803-55 ∙ 803-80
Destornillador trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2 ∙ 803-PH3
Destornillador trinamic 803-PZ1 ∙ 803-PZ2
Rascador plano 824
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5
Extensión 918-10
Articulación universal 920
Llave de vaso destornillador 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-8 ∙ 986-10
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802M-22
Alicate de boca semirredonda 1841MA-33
Martillo de plástico protector ∙ de bajo retroceso 1952-35
Juego de llaves allen 2100/6H
Llave allen 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08 2100-10
Martillo de ajustador BluGuard 2140-50
Flexómetro 2154N-3