{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 5 | |
Tolerância de ⌀ nominal | js14 | |
Número de dentes Z | 1 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 14 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 54 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,23 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 190750 8X80 | |
EAN/GTIN | 4045197098757 | |
Número do fabricante | 190750 8X80 |