Punta de la aguja para la serie 513, D = 0,5 mm, 44,5 mm de longitud, eje de acero

N.º do artigo: 190656
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
Tipo de produto Pulsador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 190656
EAN/GTIN 4946368816289
Número do fabricante 190656
Número L L40010 1858

Descrição

Descripción:

La longitud de la punta de la aguja determina el factor de escala del comparador. La longitud estándar corresponde a un factor de uno

Característica:

Funciones: Estilete (para los modelos métricos)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta