Reloj comparador, tapa plana, versión ISO de una vuelta, rodamiento de joya, protegido contra golpes y polvo, 0,1 mm, 0,001 mm

N.º do artigo: 1900AB-72
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
Número do artigo 1900AB-72
EAN/GTIN 4946368841427
Número do fabricante 1900AB-72
Número L L40010 13943

Descrição

Descripción:

Se trata de un reloj comparador métrico compacto que le ofrece las siguientes ventajas: Ideal para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado. Los relojes comparadores con rotación de una sola mano eliminan los errores de lectura.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,1 mm (carrera del émbolo: 2 mm)
Graduación: 0,001
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta