Placa de identificación del anticaídas f. Anticaídas

N.º do artigo: 19007
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Señal de obligación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19007
EAN/GTIN 4031405190078
Número do fabricante 019007
Número L L90110 220

Descrição

Descripción:

  • Para el montaje en cada punto de entrada y salida de escaleras según DIN 18799-1 y DIN EN ISO 14122-4, así como para escaleras con protección contra la escalada

Característica:

  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta