Soporte de material de ESD

N.º do artigo: 1892
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Soporte de material

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1892
EAN/GTIN 4017976018928
Número do fabricante 1892
Número L L90080 1336

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Versión conductora de la electricidad. Para cajas de plástico, cajas de chapa de acero, cestas de alambre, etc., de altura ajustable y móviles. Estructura en acero perfilado/tubular con plataforma de chapa de acero con borde de contacto unilateral, inclinable entre 15° y 30°. Altura ajustable en cuadrículas de 25 mm. Con recubrimiento de polvo, gris pizarra RAL 7015. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE ESD, bujes con rodamientos lisos. Frenos en 2 ruedas giratorias según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 150
Longitud de la superficie útil (mm): 510
Ancho de la superficie útil (mm): 410
Ángulo de inclinación (grados): 0, 15, 30
Altura ajustable desde-hasta (mm): 755-1105
Neumáticos: TPE-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 75 x 25

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta